タジマツール(TJMデザイン)
セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ
セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)
本体:スチール・ゴム
最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途
セフ台車用交換用キャスター
付属品
ネジ4本・袋ナット4個
適合機種
タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
内容量
1セット
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59107146
CT-DHTORCF
1600
前輪セット
67×122×153
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59107155
CT-DHTORCR
1500
後輪セット
77×106×153
¥
11,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください