IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 - I-VALUE

圧力計接続用のジョイント

材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59103041IVL-IJ10-383_
4,050
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする