IVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM

IVL-B20-50 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM - I-VALUE

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。
巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。
狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。

材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59104766IVL-B20-50_20X500
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする