曜日別特売

防水型レーザー付デジタル傾斜計

防水型レーザー付デジタル傾斜計 - STS防水型レーザー付デジタル傾斜計 - STS防水型レーザー付デジタル傾斜計 - STS

緑色LED表示
反転液晶表示
レーザー内蔵
レーザー照射高
マグネットV字溝
吊り下げ部
比較表示モード
防塵・防水IP54相当

使用温度範囲(℃)0~+40電源単4乾電池×2本精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点)表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能)光源635nm 赤色半導体レーザー防塵防水性能IP54相当オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分光出力2.5mW以下 クラス2警告電池残量:有(液晶表示)検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示)最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む品番のみ該当の書類が付属致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106787DL254GL(メーカー実施校正関連書類一式付)1セットレーザーON時:約4.5時間、レーザーOFF時:約20時間
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59106796DL400GL(メーカー実施校正関連書類一式付)1セットレーザーON時:約2.5時間、レーザーOFF時:約14時間
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59106805DL600GL(メーカー実施校正関連書類一式付)1セットレーザーON時:約2.5時間、レーザーOFF時:約14時間
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59106821DL254GL1台レーザーON時:約4.5時間、レーザーOFF時:約20時間
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59106830DL400GL1台レーザーON時:約2.5時間、レーザーOFF時:約14時間
27,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59106839DL600GL1台レーザーON時:約2.5時間、レーザーOFF時:約14時間
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする