曜日別特売

IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4

IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 - I-VALUE

被覆銅管継手用のビニールキャップ

材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59104267IVL-CP-6-2_
80
79
87(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする