曜日別特売

IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8

IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8 - I-VALUE

銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59103321IVL-LC-2203R-BS_
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする