I-VALUE
ステンレス製ホッパー 外ネジ (SUS304) テーパーネジ
関接続排水用受け皿継手
錆びにくいです
材質
SUS304
呼び径(B)
【ねじ】2
ねじの種類
R
呼び径(A)
【ねじ】50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59112150
IVL-ホッパ-ソトSUS_50AX100
121
【受口】100
¥
33,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59112159
IVL-ホッパ-ソトSUS_50AX150
139
【受口】150
¥
36,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59112168
IVL-ホッパ-ソトSUS_50AX200
155
【受口】200
¥
42,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください