曜日別特売

白 PT370 S/40 90° ショートエルボ

白 PT370 S/40 90° ショートエルボ - 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ショートエルボ - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59110391シロS/40ES-125A6.64.325139.8127
29,440
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110400シロS/40ES-150A7.16.636165.2152.4
41,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110409シロS/40ES-200A8.213.48216.3203.2
85,550
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110418シロS/40ES-250A9.323.610267.4254
153,640
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110427シロS/40ES-300A10.337.512318.5304.8
243,440
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59110436シロS/40ES-350A11.152.714355.6355.6
365,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする