刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION

刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 耐久タイプ L型埋込刃 BLACK EDITION - YAMAZEN(山善)

一般雑草下刈用(耐久タイプ)
L型埋込タイプで耐久性抜群
柔らかい雑草から荒地の草刈りに

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
外径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合排気量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113620BK-L230360.32230230×230×1.2525以下
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113629BK-L255400.38255255×255×1.2525以上
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする