ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚

ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)ウォールシェルフ 賃貸OK 壁に付けられる 棚 - YAMAZEN(山善)

本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ
木のような質感の木目調シート
賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用
取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能
付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製

用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板内容量1個
注意
※付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。
※本体への留め具の取り付けに、プラスドライバーが必ず必要です。取り外しの際は、別途ラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
※一般家庭の石膏ボード壁用製品です。
※土壁や漆喰などのもろい壁や、コンクリートやタイルなどの硬い壁には設置できません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
サイズ(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113717FWCB-2060C(WW)3ホワイトウォッシュ(木目柄)オープン(天板有効寸法)60×14.5(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
59113726FWCB-2060C(COK)3Cオーク(木目柄)オープン(天板有効寸法)60×14.5(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59113735FWCL-2060C(WW)4ホワイトウォッシュ(木目柄)引き戸(天板有効寸法)60×19(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
59113751FWCL-2060C(COK)4Cオーク(木目柄)引き戸(天板有効寸法)60×19(全体)7、(天板)3、(棚板1マスあたり)2
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月16日
59113760FWCC-6020C(WW)3ホワイトウォッシュ(木目柄)コーナー(天板有効寸法_タテ)22×6.5-18.5、(天板有効寸法_ヨコ)60×6.5(全体)8、(天板)2、(棚板1マスあたり)2
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59113769FWCC-6020C(COK)3Cオーク(木目柄)コーナー(天板有効寸法_タテ)22×6.5-18.5、(天板有効寸法_ヨコ)60×6.5(全体)8、(天板)2、(棚板1マスあたり)2
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする