エースカッター AC-1N

エースカッター AC-1N - 精和産業
(1件のレビュー)

ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!
◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能
◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現
◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計
◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用
◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!

用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(g)2600ロール直径(mm)最大75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59115275200000N
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: シートのカット

巻いた太いシートもザックリとカットできて、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする