アイネット
木製平台車 静車輪
音が静かな静音車輪仕様の台車です。
分厚く頑丈な木製パネルで、すべり止めクッションがついています。
持ち手穴付きで持ち運びが簡単です。
用途
運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。
積載荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
135
車輪
4輪自在静音キャスター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113437
IK50101
310×450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113446
IK50102
450×600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください