ハンディポリッシュ

ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュ - ヤナセ(柳瀬)

持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。

用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59124199HDP-46(#)46
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
59124208HDP-80(#)80
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
59124217HDP-120(#)120
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
59124226HDP-220(#)220
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
59124235HDP-320(#)320
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
59124251HDP-500(#)500
1,800
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする