バリキレブラシEX Φ50 C#180

バリキレブラシEX Φ50 C#180 - ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシEX Φ50 C#180 - ヤナセ(柳瀬)

独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。

粒度(#)180砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1内容量1個(1個)
注意
※専用アーバーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59124269BREX-C509
17,920
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする