PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒

PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒 - 淡路マテリアPT370 S/80 180° ショートエルボ 黒 - 淡路マテリア

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59116849S/80180ES-25A0.2613438.125
12,390
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116858S/80180ES-32A0.451-1/442.747.632
13,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116867S/80180ES-40A0.651-1/248.657.240
13,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116876S/80180ES-50A1.19260.563.550
20,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116885S/80180ES-65A2.382-1/276.376.265
29,680
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116901S/80180ES-80A3.66389.185.780
40,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116910S/80180ES-100A7.164114.3104.8100
68,040
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116919S/80180ES-125A12.25139.8123.8125
87,880
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116928S/80180ES-150A206165.2142.9150
154,640
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59116937S/80180ES-200A40.88216.3177.8200
269,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする