木製フィッティングルーム折れ戸タイプ

木製フィッティングルーム折れ戸タイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム折れ戸タイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム折れ戸タイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム折れ戸タイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。 天井板は付いていません

用途【特記事項】鏡 15W相当LED(コード約2.9m付き) 1点掛けフック付き ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。)) カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)質量(kg)62サイズ(cm)幅87×奥行91.5×高さ210寸法(cm)間口:幅67×高さ184 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm素材木製 強化コート紙貼り内容量1台
注意
※【ご注意ください 】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。【ご注意ください 】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591251702315-1376
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
591251792315-1384
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
591251882315-1392
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,480/税込¥3,828
北海道地方数量1につき¥6,370/税込¥7,007
沖縄地方数量1につき¥7,980/税込¥8,778
離島数量1につき¥7,980/税込¥8,778
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする