曜日別特売

イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】

イージーアングル AN-L-40WP-FG 両穴アングル(釘穴付)【ドブメッキ】 - I-VALUE

穴あけ作業不要のアングル
長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます
ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます
特徴: いろいろ使いまわしがききます。
用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
屋内用

材質ドブメッキ長さ(mm)1800サイズ1800L高さ(mm)40ピッチ(mm)長穴:31.8、釘穴:31.8長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴種両面長穴+釘穴内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59123018AN-L-40WP-FG_1800L
9,970
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする