ウロコ(uroco)
Urocoro hook(ウロコロフック) #3/0
ウロコロジグへのセッティングは底物や根魚の攻略用に、チビウロコ、チビショートへのセッティングは浅場の大物攻略時に最適です。
用途
ウロコロジグ専用ショートフック *画像の一部はセッティング例です、ジグは別売ですのでご注意ください。
その他
【アシストライン】15号
フック
#3/0
内容量
1パック
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59132109
S
S
ウロコロジグ120g、150g チビショート50g、60g
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132118
M
M
ウロコロジグ180g、210g チビウロコ50g、60g
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください