アストロ
すべり止めシート ブラック 90×100cm
キッチン シェルフライナー 洗える 滑り止めシート 食器や調理器具のズレ防止
用途
【食器棚や引き出しに敷いて食器がズレるのを防ぐ】食器棚や引き出しに敷くことで食器がズレたり動いたりするのを防ぐシート。引き出しやキッチンの吊り戸棚の調理器具なども動きにくく、整理しやすい。【棚や引き出しをキズや汚れから守る】棚や引き出しをキズや汚れから守ります。【お好きなサイズにカット可能・洗えるので衛生的】カットしてもほつれずお好きなサイズで使える。汚れたら洗えるので衛生的。【まな板の滑り止めやマットのズレ防止にも使える】まな板の滑り止めや、カーペットやマットのズレ防止、オープナーとしても。
材質
PVC
色
ブラック
質量(g)
194
寸法(幅W×長さL)(mm)
約900×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133676
-
オープン
¥
899
¥989
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください