はくでん
水準器
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。
定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途
水平測定・機械、機器等への組込または取付
材質
アクリル樹脂
精度(mm)
1.0/m
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59132888
HD-HV-M1
75×25×15
33
1個
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
59132897
HD-HV-M2
95×40×14
64
2個
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59132906
HD-HV-M3
95×50×13
77
3個
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132915
HDD-HV45-M0
102×25×15
45
無し
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132931
HDD-HV45-M2
102×25×15
46
2個
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください