曜日別特売

iPad10.9インチ用EVAケース ブラック

iPad10.9インチ用EVAケース ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]iPad10.9インチ用EVAケース ブラック - アーテック[学校教材・教育玩具]

教室でも職場でも活躍軽量&頑丈なEVA素材ケース
教室や職場での使用にぴったり軽くて丈夫なEVA素材を採用したiPad10.9インチ(第10世代)専用ケースです。耐衝撃性に優れたEVA素材が、万が一の落下や衝突からiPadをしっかり保護。軽量設計なので、お子さまの通学やビジネスバッグへの持ち運びも快適。手になじむラウンド形状で扱いやすいケースです。取っ手付きなので、フックなどに引っ掛けて保管もでき、教室やオフィスの机まわりにもスッキリ収まります。
材質:EVA、ABS。サイズ:外寸:280×273×20mm、内寸:249×180mm

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。セット内容本体のみ材質EVA、ABS寸法(mm)【外寸】280×273×20【内寸】249×180内容量1個
注意
※iPadは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914876991908
オープン
2,410
2,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする