耐衝撃・高機能設計で、iPadをしっかり守る
iPad10.9インチ(第10世代)に対応した、実用性と保護性能を兼ね備えた多機能ケースです。シリコン×ポリカーボネートの二重構造で落下や衝撃からiPadを強力にガード。回転スタンド付きで縦横どちらでも快適に操作でき、動画視聴や作業におすすめです。持ち運びに便利なショルダーベルト(長さ調整可能)と、手にしっかりフィットするハンドストラップも装備しているので、手元からの落下も防ぎます。
材質:本体:PC・シリコン、ショルダーベルト:ポリエステル、ひも通し・リムーバー:ABS。サイズ:外寸:270×205×20mm、内寸:249×180mm。セット内容:本体×1、ショルダーベルト×1、リムーバー×1、ひも通し×1
タブレットケース Apple iPad Pro 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第4世代 2020年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad 第8世代 2020年版 10.2インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598

