曜日別特売

トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付

トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]トイレストック(非常用トイレ)防臭袋付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

災害時の強い味方!200回分の長期保存できる非常用トイレ!
日本防災士機構防災士監修の長期保存可能・非常時に使える水不要トイレです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。汚物が見えない黒いポリ袋と5層構造の特殊フィルムでイヤな臭いを遮断する防臭袋で、清潔かつ衛生的な処理が可能です。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。トイレの形状を問わず使えるため、避難所・介護現場・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。200回分の大容量で、家庭・施設・車内の備蓄におすすめです。

セット内容凝固剤×200、ポリ袋45L(10枚入り) 黒×20、臭いを通さない袋(10枚入り)×4材質凝固剤:高吸水性樹脂、ポリ袋45L:PE、臭いを通さない袋:PE寸法(mm)ポリ袋:650×800×0.03、臭いを通さない袋:350×500×0.03質量(g)凝固剤:8梱包内容箱入り内容量1セット(200回分)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914835835661
オープン
18,000
19,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする