静音防寒シート(オレンジ)

静音防寒シート(オレンジ) - アーテック[学校教材・教育玩具]静音防寒シート(オレンジ) - アーテック[学校教材・教育玩具]静音防寒シート(オレンジ) - アーテック[学校教材・教育玩具]静音防寒シート(オレンジ) - アーテック[学校教材・教育玩具]静音防寒シート(オレンジ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

静音タイプなので避難所などでも人目が気にならない
オレンジ色で救難時でも良く目立ちます。 コンパクトに収納できる
材質:アルミ蒸着+PE。サイズ:1000×2000mm。セット内容:本体×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×30材質PE、アルミ寸法(mm)1枚サイズ:約1350×2100梱包内容袋入り内容量1セット(30個)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914845535671
オープン
8,900
9,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする