施設備蓄に帰宅困難時を想定した防災セット
災害時、帰宅が困難になった人々を支えるために設計されたセットです。マスク・ばんそうこう・ウェットティッシュで衛生面の不安にも対応。不織布スリッパやストーンペーパーの非常用食器折り紙など、現場で「本当に必要なもの」が揃った実用性の高いセットです。5年保証付きアイテムも含まれており、長期備蓄にも安心。コンパクトに保管できるため、学校・企業・施設備蓄にぴったりです。【内容】・連絡袋:名前が書ける連絡袋。
材質:連絡袋:PVC、ばんそうこう:PVC、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム(石灰石由来)・高密度ポリエチレン、不織布マスク:不織布、非常用アルミ防寒寝袋:アルミ蒸着PET、不織布スリッパ:不織布、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩。サイズ:連絡袋:約350×250×20mm、ばんそうこう:約12×53mm、非常用食器折り紙:195×195mm(1枚あたり)、不織布マスク:約175×95mm、非常用アルミ防寒寝袋:約1000×2000mm、不織布スリッパ:約280×110mm、5年保証・超防災用ウェットティッシュ20枚入:150×200mm(1枚あたり)。セット内容:連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1


