ロイヤルウッド(180mm×1260mm)

ロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リロイヤルウッド(180mm×1260mm) - 東リ

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)180×1260質量(kg)15.1エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009内容量1箱(12枚)
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59149749PWT4210
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149758PWT4211
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149767PWT4221
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149776PWT4222
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149785PWT4223
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149801PWT4244
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149810PWT4245
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149819PWT4246
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149828PWT4247
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149837PWT4248
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149846PWT4249
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149855PWT4250
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149871PWT4251
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149880PWT4255
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149889PWT4256
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149898PWT4258
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149907PWT4259
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149916PWT4284
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149925PWT4293
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149941PWT4294
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149950PWT4295
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149959PWT4303
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
59149968PWT4308
13,068
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする