曜日別特売

ソーラー式LED矢印板ハイブリット型

ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 - 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 - 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 - 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 - 日保ソーラー式LED矢印板ハイブリット型 - 日保

ソーラーと乾電池のハイブリット式なので、長時間点灯が可能で、屋内、トンネル工事など場所を選ばず使用可能。暗くなると自動点灯する照度センサー付。本体4角に凹凸があり、積み重ね可能で省スペース保管および運搬時のずれ防止になります。

用途車線変更・車線減少の場合は流動パターンを使用し、通行止め箇所では常時点灯にして注意喚起を促す。質量(kg)約4幅(cm)横:78 縦:44使用電池単一2本厚さ(cm)約3LED使用数(個)30連続点灯時間(時間)ソーラー満充電時:100 乾電池使用時:360内容量1台
注意
※日中太陽光を当てないとソーラー充電は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59148891D-090
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする