アシストレール ランナー

アシストレール ランナー - ダイケンアシストレール ランナー - ダイケンアシストレール ランナー - ダイケンアシストレール ランナー - ダイケン

物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。

用途レール内を走行するランナーです。命綱と連結しやすい内径Φ20mmのリングサイズを採用。仕様吊り穴径(Φ)(mm):20名称ランナー内容量1個(1個)
取扱説明書:(1.72MB)
注意
※作業者の墜落を防止する目的以外に使用しないでください。
※1つのレールに対して作業者は1人までとなります。
※作業を行う際は、必ず厚生労働省の定めた『墜落制止用器具の規格』適合品のフルハーネス(別途)をご使用ください。
※レールやランナーに一度でも強い衝撃を受けた場合には、外観に異常がない場合でも安全のために交換してください。
※ランナーは分解・組立または改造などを行わないでください。
※常にテンションを掛けた状態での使用はしないでください。
※ランナーに体重をかけて作業をしないでください。
※設置高さによりリトラクターまたはショックアブソーバー付の墜落制止用器具を使用される場合、落下距離の長さが作業床の高さを超えない様にご注意下さい。
※本製品は防爆仕様には対応しておりません。可燃性ガスや可燃性液体の容器またはタンク付近、危険雰囲気を生成すつおそれがある場所では使用できません。
※車両上での作業や荷受け作業の安全対策として使用する場合、作業床高さが2m以上になる場合は必ず墜落制止用器具をご使用ください。落下距離の長さが作業床高さ超えない様にご注意下さい。
※移動する際はランナーが必ず作業者の真上にくるようにリトラクターまたはランヤードを持ってランナーを移動させてください。
※後付けブラケットにブラケットは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59161351ASR-2WH
11,300
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする