曜日別特売

ブルーレベル(Φ50ホールソー用)

ブルーレベル(Φ50ホールソー用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベル(Φ50ホールソー用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ブルーレベルで見やすくなった
スイッチボックスのケガキが楽にできる
Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付
磁石3個付
目盛り付
ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます
垂直・水平

仕様
個装梱包:ブリスター・台紙
個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g
材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95内容量1個
関連資料:(1.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160511ML-2MT-BL
4,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする