クロワッサンワッフルベーカーCW-300

クロワッサンワッフルベーカーCW-300 サンテックコーポレーション

クロワッサン+ワッフルのハイブリットスイーツです。
余分な油脂やシュガーが手前に流れる構造になっており、人気のベルギーワッフル(リエージュタイプ)にも最適!
プレートの交換がお客様でも可能な為、水洗いが出来て衛生的です。
SBW-300、BA-300、CA-300にもお客様で交換可能!

高さ(mm)蓋開時:555 電源(V)AC100 消費電力(W)1500 枚数焼成取数:専用生地で4枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×505×215 内容量1台
注意
※特注にて単相200Vに変更可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59161220 1112300NN0000
258,000
219,800
241,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,800 / 税込 3,080
離島 数量1につき 2,800 / 税込 3,080

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする