曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ

リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ユニオンエルボ - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全58種類を絞り込む
ねじ
寸法L1(mm)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59153310GLC-4-2R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/41822【L1】6【L2】8.5最小3.5
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153319GLC-2101R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小5
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153328GLC-2102R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小5
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153337GLC-2103R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小5
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153346GLC-2104R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小5
1,731
1,904(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153355GLC-2201R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小6
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153371GLC-2202R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小6
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153380GLC-2203R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小6
920
1,012(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153389GLC-2204R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小6
1,740
1,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153398GLC-2301R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82121【L1】7【L2】11最小6
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153407GLC-2302R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42122【L1】7【L2】11最小8
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153416GLC-2303R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/823.526【L1】7【L2】11最小8
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153425GLC-2304R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/225.530【L1】7【L2】11最小8
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153441GLC-2401R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/824.523【L1】7【L2】12最小6
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153450GLC-2402R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/424.524【L1】7【L2】12最小8
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153459GLC-2403R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/824.526【L1】7【L2】12最小10
1,220
1,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153468GLC-2404R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/226.530【L1】7【L2】12最小10
2,011
2,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153477GLC-2021R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小5
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153486GLC-2022R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小5
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153495GLC-2023R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小5
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153511GLC-2024R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小5
1,731
1,904(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153520GLC-2031R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82121【L1】7【L2】11最小6
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153529GLC-2032R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42122【L1】7【L2】11最小8
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153538GLC-2033R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/823.526【L1】7【L2】11最小8
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153547GLC-2034R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/225.530【L1】7【L2】11最小8
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153556GLC-2041R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82923【L1】8【L2】12.5最小6
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153565GLC-2042R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42925【L1】8【L2】12.5最小8
1,180
1,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153581GLC-2043R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82927【L1】8【L2】12.5最小10
1,220
1,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153590GLC-2044R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22930【L1】8【L2】12.5最小10
2,011
2,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153599GLC-4-2R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/41822【L1】6【L2】8.5最小3.5
5,435
5,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153608GLC-2101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小5
5,435
5,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153617GLC-2102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小5
5,435
5,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153626GLC-2103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小5
7,890
8,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153635GLC-2104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小5
15,166
16,683(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153651GLC-2201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小6
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153660GLC-2202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小6
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153669GLC-2203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小6
8,065
8,872(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153678GLC-2204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小6
15,253
16,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153687GLC-2301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82121【L1】7【L2】11最小6
6,487
7,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153696GLC-2302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42122【L1】7【L2】11最小8
6,487
7,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153705GLC-2303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/823.526【L1】7【L2】11最小8
8,766
9,643(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153721GLC-2304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/225.530【L1】7【L2】11最小8
16,043
17,647(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153730GLC-2401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/824.523【L1】7【L2】12最小6
10,344
11,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153739GLC-2402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/424.524【L1】7【L2】12最小8
10,344
11,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153748GLC-2403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/824.526【L1】7【L2】12最小10
10,695
11,765(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153757GLC-2404R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/226.530【L1】7【L2】12最小10
17,621
19,383(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153766GLC-2021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82021【L1】7【L2】9.5最小5
5,435
5,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153775GLC-2022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42022【L1】7【L2】9.5最小5
5,435
5,979(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153791GLC-2023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/822.526【L1】7【L2】9.5最小5
7,890
8,679(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153800GLC-2024R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/224.530【L1】7【L2】9.5最小5
15,166
16,683(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする