曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) キャップ

リング式銅管継手(計装用) キャップ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) キャップ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) キャップ - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) キャップ - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
対辺H(mm)
適合銅管外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59159585GC-6-BS1個252014【A】6
333
366(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159601GC-8-BS1個252014【A】8
433
476(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159610GC-10-BS1個292317【A】10
533
586(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159619GC-12-BS1個312419【A】12
845
930(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159628GC-6-BS1袋(10個)252014【A】6
2,922
3,214(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159637GC-8-BS1袋(10個)252014【A】8
3,799
4,179(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159646GC-10-BS1袋(10個)292317【A】10
4,675
5,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159655GC-12-BS1袋(10個)312419【A】12
7,403
8,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする