曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン

リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) バルクヘッドメスユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ対辺H1(mm)32
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59154308GBC-5101R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小5
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154317GBC-5102R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小5
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154326GBC-5103R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小5
2,160
2,376(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154335GBC-5104R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小5
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154351GBC-5201R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小6
1,460
1,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154360GBC-5202R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小6
1,460
1,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154369GBC-5203R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小6
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154378GBC-5204R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小6
3,031
3,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154387GBC-5301R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8298【L1】7【L2】11最小8
1,771
1,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154396GBC-5302R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4298【L1】7【L2】11最小8
1,771
1,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154405GBC-5303R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84120【L1】7【L2】11最小8
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154421GBC-5304R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24625【L1】7【L2】11最小8
4,140
4,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154430GBC-5401R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8308【L1】7【L2】12最小8
1,971
2,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154439GBC-5402R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4308【L1】7【L2】12最小10
1,971
2,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154448GBC-5403R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84220【L1】7【L2】12最小10
2,860
3,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154457GBC-5404R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24725【L1】7【L2】12最小10
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154466GBC-5021R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小5
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154475GBC-5022R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小5
1,420
1,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154491GBC-5023R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小5
2,160
2,376(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154500GBC-5024R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小5
2,980
3,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154509GBC-5031R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8298【L1】7【L2】11最小8
1,771
1,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154518GBC-5032R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4298【L1】7【L2】11最小8
1,771
1,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154527GBC-5033R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84120【L1】7【L2】11最小8
2,600
2,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154536GBC-5034R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/24625【L1】7【L2】11最小8
4,140
4,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154545GBC-5041R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/8338【L1】8【L2】12.5最小8
1,971
2,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154561GBC-5042R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/4338【L1】8【L2】12.5最小10
1,971
2,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154570GBC-5043R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/84520【L1】8【L2】12.5最小10
2,860
3,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154579GBC-5044R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/25025【L1】8【L2】12.5最小10
4,400
4,840(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154588GBC-5101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小5
12,448
13,693(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154597GBC-5102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小5
12,448
13,693(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154606GBC-5103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小5
18,935
20,829(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154615GBC-5104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小5
26,123
28,735(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154631GBC-5201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小6
12,799
14,079(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154640GBC-5202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小6
12,799
14,079(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154649GBC-5203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小6
19,286
21,215(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154658GBC-5204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小6
26,562
29,218(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154667GBC-5301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8298【L1】7【L2】11最小8
15,517
17,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154676GBC-5302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4298【L1】7【L2】11最小8
15,517
17,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154685GBC-5303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/84120【L1】7【L2】11最小8
22,792
25,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154701GBC-5304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/24625【L1】7【L2】11最小8
36,292
39,921(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154710GBC-5401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8308【L1】7【L2】12最小8
17,270
18,997(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154719GBC-5402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4308【L1】7【L2】12最小10
17,270
18,997(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154728GBC-5403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/84220【L1】7【L2】12最小10
25,071
27,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154737GBC-5404R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/24725【L1】7【L2】12最小10
38,571
42,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154746GBC-5021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8288【L1】7【L2】9.5最小5
12,448
13,693(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154755GBC-5022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4288【L1】7【L2】9.5最小5
12,448
13,693(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154771GBC-5023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/84020【L1】7【L2】9.5最小5
18,935
20,829(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154780GBC-5024R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/24525【L1】7【L2】9.5最小5
26,123
28,735(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154789GBC-5031R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/8298【L1】7【L2】11最小8
15,517
17,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154798GBC-5032R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/4298【L1】7【L2】11最小8
15,517
17,069(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする