曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc)

リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(Rc) - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
ねじ
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじ
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
対辺H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59155568GPC-7101R-BS1個24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小514
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155577GPC-7102R-BS1個25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小517
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155586GPC-7103R-BS1個30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小521
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155595GPC-7104R-BS1個35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小526
980
1,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155611GPC-7201R-BS1個24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小614
360
396(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155620GPC-7202R-BS1個25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小617
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155629GPC-7203R-BS1個30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小621
820
902(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155638GPC-7204R-BS1個35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小626
1,051
1,156(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155647GPC-7301R-BS1個26【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】11最小817
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155656GPC-7302R-BS1個26【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】11最小817
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155665GPC-7303R-BS1個31【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】11最小821
960
1,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155681GPC-7304R-BS1個36【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】11最小826
1,140
1,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155690GPC-7401R-BS1個27【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】12最小817
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155699GPC-7402R-BS1個27【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】12最小1017
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155708GPC-7403R-BS1個32【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】12最小1021
1,231
1,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155717GPC-7404R-BS1個37【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】12最小1026
1,311
1,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155726GPC-7021R-BS1個24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小514
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155735GPC-7022R-BS1個25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小517
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155751GPC-7023R-BS1個30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小521
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155760GPC-7024R-BS1個35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小526
980
1,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155769GPC-7031R-BS1個26【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】11最小817
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155778GPC-7032R-BS1個26【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】11最小817
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155787GPC-7033R-BS1個31【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】11最小821
960
1,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155796GPC-7034R-BS1個36【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】11最小826
1,140
1,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155805GPC-7041R-BS1個30【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】8【L2】12.5最小819
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155821GPC-7042R-BS1個30【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】8【L2】12.5最小1019
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155830GPC-7043R-BS1個35【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】8【L2】12.5最小1021
1,231
1,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155839GPC-7044R-BS1個40【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】8【L2】12.5最小1026
1,311
1,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155848GPC-7101R-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小514
2,981
3,279(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155857GPC-7102R-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小517
3,945
4,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155866GPC-7103R-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小521
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155875GPC-7104R-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小526
8,591
9,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155891GPC-7201R-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小614
3,156
3,472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155900GPC-7202R-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小617
4,032
4,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155909GPC-7203R-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小621
7,188
7,907(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155918GPC-7204R-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小626
9,205
10,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155927GPC-7301R-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】11最小817
4,734
5,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155936GPC-7302R-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】11最小817
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155945GPC-7303R-BS1袋(10個)31【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】11最小821
8,416
9,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155961GPC-7304R-BS1袋(10個)36【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】11最小826
9,994
10,993(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155970GPC-7401R-BS1袋(10個)27【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】12最小817
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155979GPC-7402R-BS1袋(10個)27【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】12最小1017
7,277
8,005(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155988GPC-7403R-BS1袋(10個)32【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】12最小1021
10,783
11,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155997GPC-7404R-BS1袋(10個)37【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】12最小1026
11,484
12,632(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156006GPC-7021R-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】9.5最小514
2,981
3,279(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156015GPC-7022R-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】9.5最小517
3,945
4,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156031GPC-7023R-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】Rc3/8【L1】7【L2】9.5最小521
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156040GPC-7024R-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】Rc1/2【L1】7【L2】9.5最小526
8,591
9,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156049GPC-7031R-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】Rc1/8【L1】7【L2】11最小817
4,734
5,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156058GPC-7032R-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】Rc1/4【L1】7【L2】11最小817
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする