曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン

リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
対辺H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59152671GUC-3-1R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/822【L1】5【L2】6.5最小2.511
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152680GUC-4-1R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/824【L1】6【L2】8.5最小3.512
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152689GUC-5-1R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/826【L1】6【L2】8.5最小414
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152698GUC-5-2R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/428【L1】6【L2】8.5最小414
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152707GUC-1101R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/826【L1】7【L2】9.5最小514
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152716GUC-1102R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/428【L1】7【L2】9.5最小514
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152725GUC-1103R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/832【L1】7【L2】9.5最小519
571
628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152741GUC-1104R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/236【L1】7【L2】9.5最小523
700
770(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152750GUC-1201R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/826【L1】7【L2】9.5最小614
280
308(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152759GUC-1202R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/428【L1】7【L2】9.5最小614
280
308(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152768GUC-1203R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/832【L1】7【L2】9.5最小619
591
650(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152777GUC-1204R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/236【L1】7【L2】9.5最小623
720
792(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152786GUC-1301R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/828【L1】7【L2】11最小617
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152795GUC-1302R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/430【L1】7【L2】11最小817
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152811GUC-1303R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/833【L1】7【L2】11最小819
651
716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152820GUC-1304R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/237【L1】7【L2】11最小823
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152829GUC-1401R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/830【L1】7【L2】12最小619
640
704(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152838GUC-1402R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/432【L1】7【L2】12最小819
640
704(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152847GUC-1403R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/834【L1】7【L2】12最小1019
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152856GUC-1404R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/238【L1】7【L2】12最小1023
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152865GUC-1021R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/826【L1】7【L2】9.5最小514
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152881GUC-1022R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/428【L1】7【L2】9.5最小514
260
286(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152890GUC-1023R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/832【L1】7【L2】9.5最小519
571
628(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152899GUC-1024R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/236【L1】7【L2】9.5最小523
700
770(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152908GUC-1031R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/828【L1】7【L2】11最小617
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152917GUC-1032R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/430【L1】7【L2】11最小817
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152926GUC-1033R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/833【L1】7【L2】11最小819
651
716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152935GUC-1034R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/237【L1】7【L2】11最小823
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152951GUC-1041R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/833【L1】8【L2】12.5最小621
640
704(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152960GUC-1042R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/435【L1】8【L2】12.5最小821
640
704(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152969GUC-1043R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/837【L1】8【L2】12.5最小1021
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152978GUC-1044R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/241【L1】8【L2】12.5最小1023
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
59152987GUC-3-1R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/822【L1】5【L2】6.5最小2.511
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59152996GUC-4-1R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/824【L1】6【L2】8.5最小3.512
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153005GUC-5-1R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/826【L1】6【L2】8.5最小414
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153021GUC-5-2R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/428【L1】6【L2】8.5最小414
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153030GUC-1101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/826【L1】7【L2】9.5最小514
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153039GUC-1102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/428【L1】7【L2】9.5最小514
2,279
2,507(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153048GUC-1103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/832【L1】7【L2】9.5最小519
4,997
5,497(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153057GUC-1104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/236【L1】7【L2】9.5最小523
6,136
6,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153066GUC-1201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/826【L1】7【L2】9.5最小614
2,455
2,701(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153075GUC-1202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/428【L1】7【L2】9.5最小614
2,455
2,701(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153091GUC-1203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/832【L1】7【L2】9.5最小619
5,173
5,690(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153100GUC-1204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/236【L1】7【L2】9.5最小623
6,312
6,943(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153109GUC-1301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/828【L1】7【L2】11最小617
4,032
4,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153118GUC-1302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/430【L1】7【L2】11最小817
4,032
4,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153127GUC-1303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/833【L1】7【L2】11最小819
5,699
6,269(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153136GUC-1304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/237【L1】7【L2】11最小823
7,277
8,005(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153145GUC-1401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/830【L1】7【L2】12最小619
5,610
6,171(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153161GUC-1402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/432【L1】7【L2】12最小819
5,610
6,171(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする