曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G)

リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計ユニオン(G) - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全56種類を絞り込む
ねじ
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじ
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
対辺H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59155008GPC-7101G-BS1個24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155017GPC-7102G-BS1個25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小517
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155026GPC-7103G-BS1個30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小521
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155035GPC-7104G-BS1個35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小526
980
1,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155051GPC-7201G-BS1個24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
360
396(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155060GPC-7202G-BS1個25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小617
460
506(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155069GPC-7203G-BS1個30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小621
820
902(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155078GPC-7204G-BS1個35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小626
1,051
1,156(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155087GPC-7301G-BS1個26【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】11最小517
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155096GPC-7302G-BS1個26【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】11最小617
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155105GPC-7303G-BS1個31【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】11最小621
960
1,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155121GPC-7304G-BS1個36【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】11最小826
1,140
1,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155130GPC-7401G-BS1個27【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】12最小517
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155139GPC-7402G-BS1個27【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】12最小617
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155148GPC-7403G-BS1個32【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】12最小621
1,231
1,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155157GPC-7404G-BS1個37【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】12最小1026
1,311
1,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155166GPC-7021G-BS1個24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155175GPC-7022G-BS1個25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小517
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155191GPC-7023G-BS1個30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小521
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155200GPC-7024G-BS1個35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小526
980
1,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155209GPC-7031G-BS1個26【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】11最小517
540
594(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155218GPC-7032G-BS1個26【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】11最小617
631
694(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155227GPC-7033G-BS1個31【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】11最小621
960
1,056(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155236GPC-7034G-BS1個36【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】11最小826
1,140
1,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155245GPC-7041G-BS1個30【管用ねじ(B)】G1/8【L1】8【L2】12.5最小519
800
880(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155261GPC-7042G-BS1個30【管用ねじ(B)】G1/4【L1】8【L2】12.5最小619
831
914(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155270GPC-7043G-BS1個35【管用ねじ(B)】G3/8【L1】8【L2】12.5最小621
1,231
1,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155279GPC-7044G-BS1個40【管用ねじ(B)】G1/2【L1】8【L2】12.5最小1026
1,311
1,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59155288GPC-7101G-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
2,981
3,279(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155297GPC-7102G-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小517
3,945
4,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155306GPC-7103G-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小521
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155315GPC-7104G-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小526
8,591
9,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155331GPC-7201G-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
3,156
3,472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155340GPC-7202G-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小617
4,032
4,435(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155349GPC-7203G-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小621
7,188
7,907(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155358GPC-7204G-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小626
9,205
10,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155367GPC-7301G-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】11最小517
4,734
5,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155376GPC-7302G-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】11最小617
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155385GPC-7303G-BS1袋(10個)31【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】11最小621
8,416
9,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155401GPC-7304G-BS1袋(10個)36【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】11最小826
9,994
10,993(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155410GPC-7401G-BS1袋(10個)27【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】12最小517
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155419GPC-7402G-BS1袋(10個)27【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】12最小617
7,277
8,005(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155428GPC-7403G-BS1袋(10個)32【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】12最小621
10,783
11,861(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155437GPC-7404G-BS1袋(10個)37【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】12最小1026
11,484
12,632(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155446GPC-7021G-BS1袋(10個)24【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】9.5最小514
2,981
3,279(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155455GPC-7022G-BS1袋(10個)25【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】9.5最小517
3,945
4,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155471GPC-7023G-BS1袋(10個)30【管用ねじ(B)】G3/8【L1】7【L2】9.5最小521
7,013
7,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155480GPC-7024G-BS1袋(10個)35【管用ねじ(B)】G1/2【L1】7【L2】9.5最小526
8,591
9,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155489GPC-7031G-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】G1/8【L1】7【L2】11最小517
4,734
5,207(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59155498GPC-7032G-BS1袋(10個)26【管用ねじ(B)】G1/4【L1】7【L2】11最小617
5,523
6,075(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする