リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン

リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59154028GFC-4100-BS1個25【L1】7【L2】9.5最小51414
420
462(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154037GFC-4200-BS1個25【L1】7【L2】9.5最小61414
451
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154046GFC-4300-BS1個28【L1】7【L2】11最小81717
871
958(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154055GFC-4400-BS1個31【L1】7【L2】12最小101919
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154071GFC-4020-BS1個25【L1】7【L2】9.5最小51414
420
462(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154080GFC-4030-BS1個28【L1】7【L2】11最小81717
871
958(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154089GFC-4040-BS1個37【L1】7【L2】12.5最小102121
1,160
1,276(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154098GFC-4100-BS1袋(10個)25【L1】7【L2】9.5最小51414
3,682
4,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154107GFC-4200-BS1袋(10個)25【L1】7【L2】9.5最小61414
3,945
4,340(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154116GFC-4300-BS1袋(10個)28【L1】7【L2】11最小81717
7,627
8,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154125GFC-4400-BS1袋(10個)31【L1】7【L2】12最小101919
10,169
11,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154141GFC-4020-BS1袋(10個)25【L1】7【L2】9.5最小51414
3,682
4,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154150GFC-4030-BS1袋(10個)28【L1】7【L2】11最小81717
7,627
8,390(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154159GFC-4040-BS1袋(10個)37【L1】7【L2】12.5最小102121
10,169
11,186(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする