曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン

リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59154168GKC-5100-BS1個【貫通穴】123722【L1】7【L2】9.5最小5
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154177GKC-5200-BS1個【貫通穴】133722【L1】7【L2】9.5最小6
760
836(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154186GKC-5300-BS1個【貫通穴】154427【L1】7【L2】11最小8
1,251
1,376(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154195GKC-5400-BS1個【貫通穴】174728【L1】7【L2】12最小10
1,351
1,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154211GKC-5020-BS1個【貫通穴】123722【L1】7【L2】9.5最小5
740
814(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154220GKC-5030-BS1個【貫通穴】154427【L1】7【L2】11最小8
1,251
1,376(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154229GKC-5040-BS1個【貫通穴】195331【L1】8【L2】12.5最小10
1,351
1,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
59154238GKC-5100-BS1袋(10個)【貫通穴】123722【L1】7【L2】9.5最小5
6,487
7,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154247GKC-5200-BS1袋(10個)【貫通穴】133722【L1】7【L2】9.5最小6
6,662
7,328(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154256GKC-5300-BS1袋(10個)【貫通穴】154427【L1】7【L2】11最小8
10,958
12,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154265GKC-5400-BS1袋(10個)【貫通穴】174728【L1】7【L2】12最小10
11,835
13,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154281GKC-5020-BS1袋(10個)【貫通穴】123722【L1】7【L2】9.5最小5
6,487
7,136(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154290GKC-5030-BS1袋(10個)【貫通穴】154427【L1】7【L2】11最小8
10,958
12,054(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154299GKC-5040-BS1袋(10個)【貫通穴】195331【L1】8【L2】12.5最小10
11,835
13,019(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする