リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン

リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
差込深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59157248GTLC-8101R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157257GTLC-8102R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157266GTLC-8103R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
1,431
1,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157275GTLC-8104R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
1,951
2,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157291GTLC-8201R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
1,171
1,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157300GTLC-8202R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
1,171
1,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157309GTLC-8203R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
1,520
1,672(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157318GTLC-8204R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157327GTLC-8301R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/8222223.5【L1】7【L2】11
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157336GTLC-8302R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/4222423.5【L1】7【L2】11
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157345GTLC-8303R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8222723.5【L1】7【L2】11
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157361GTLC-8304R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2243024【L1】7【L2】11
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157370GTLC-8401R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/8232223.5【L1】7【L2】12
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157379GTLC-8402R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/4232423.5【L1】7【L2】12
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157388GTLC-8403R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8232723.5【L1】7【L2】12
2,140
2,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157397GTLC-8404R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2253025【L1】7【L2】12
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157406GTLC-8021R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157415GTLC-8022R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157431GTLC-8023R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
1,431
1,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157440GTLC-8024R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
1,951
2,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157449GTLC-8031R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/8222223.5【L1】7【L2】11
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157458GTLC-8032R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/4222423.5【L1】7【L2】11
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157467GTLC-8033R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8222723.5【L1】7【L2】11
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157476GTLC-8034R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2243024【L1】7【L2】11
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157485GTLC-8041R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/8282428【L1】8【L2】12.5
2,540
2,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157501GTLC-8042R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/4282628【L1】8【L2】12.5
2,540
2,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157510GTLC-8043R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/8282728【L1】8【L2】12.5
2,731
3,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157519GTLC-8044R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/2283028【L1】8【L2】12.5
2,920
3,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157528GTLC-8101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157537GTLC-8102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157546GTLC-8103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
12,536
13,790(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157555GTLC-8104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
17,095
18,805(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157571GTLC-8201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
10,257
11,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157580GTLC-8202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
10,257
11,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157589GTLC-8203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
13,325
14,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157598GTLC-8204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
17,532
19,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157607GTLC-8301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/8222223.5【L1】7【L2】11
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157616GTLC-8302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/4222423.5【L1】7【L2】11
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157625GTLC-8303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/8222723.5【L1】7【L2】11
16,043
17,647(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157641GTLC-8304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/2243024【L1】7【L2】11
19,461
21,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157650GTLC-8401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/8232223.5【L1】7【L2】12
15,429
16,972(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157659GTLC-8402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/4232423.5【L1】7【L2】12
15,429
16,972(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157668GTLC-8403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/8232723.5【L1】7【L2】12
18,760
20,636(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157677GTLC-8404R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/2253025【L1】7【L2】12
19,461
21,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157686GTLC-8021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.519.520【L1】7【L2】9.5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157695GTLC-8022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.519.520【L1】7【L2】9.5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157711GTLC-8023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/8212722.5【L1】7【L2】9.5
12,536
13,790(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157720GTLC-8024R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/2233023【L1】7【L2】9.5
17,095
18,805(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157729GTLC-8031R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/8222223.5【L1】7【L2】11
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157738GTLC-8032R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/4222423.5【L1】7【L2】11
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする