リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン

リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59157808GTSC-8101R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157817GTSC-8102R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157826GTSC-8103R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小5
1,431
1,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157835GTSC-8104R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小5
1,951
2,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157851GTSC-8201R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,171
1,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157860GTSC-8202R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小6
1,171
1,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157869GTSC-8203R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小6
1,520
1,672(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157878GTSC-8204R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小6
2,000
2,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157887GTSC-8301R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82224【L1】7【L2】11最小5
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157896GTSC-8302R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42226【L1】7【L2】11最小8
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157905GTSC-8303R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82227.5【L1】7【L2】11最小8
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157921GTSC-8304R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22431【L1】7【L2】11最小8
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157930GTSC-8401R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82324【L1】7【L2】12最小5
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157939GTSC-8402R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42326【L1】7【L2】12最小8
1,760
1,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157948GTSC-8403R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82327.5【L1】7【L2】12最小10
2,140
2,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157957GTSC-8404R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22531【L1】7【L2】12最小10
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157966GTSC-8021R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157975GTSC-8022R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小5
1,100
1,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
59157991GTSC-8023R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小5
1,431
1,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158000GTSC-8024R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小5
1,951
2,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158009GTSC-8031R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82224【L1】7【L2】11最小5
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158018GTSC-8032R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42226【L1】7【L2】11最小8
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158027GTSC-8033R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82227.5【L1】7【L2】11最小8
1,831
2,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158036GTSC-8034R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22431【L1】7【L2】11最小8
2,220
2,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158045GTSC-8041R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/82824【L1】8【L2】12.5最小5
2,540
2,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158061GTSC-8042R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/42826【L1】8【L2】12.5最小8
2,540
2,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158070GTSC-8043R-BS1個【管用ねじ(B)】R3/82827.5【L1】8【L2】12.5最小10
2,731
3,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158079GTSC-8044R-BS1個【管用ねじ(B)】R1/22831【L1】8【L2】12.5最小10
2,920
3,212(税込)
4日以内出荷
返品不可
59158088GTSC-8101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158097GTSC-8102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158106GTSC-8103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小5
12,536
13,790(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158115GTSC-8104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小5
17,095
18,805(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158131GTSC-8201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
10,257
11,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158140GTSC-8202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小6
10,257
11,283(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158149GTSC-8203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小6
13,325
14,658(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158158GTSC-8204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小6
17,532
19,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158167GTSC-8301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82224【L1】7【L2】11最小5
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158176GTSC-8302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42226【L1】7【L2】11最小8
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158185GTSC-8303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82227.5【L1】7【L2】11最小8
16,043
17,647(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158201GTSC-8304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/22431【L1】7【L2】11最小8
19,461
21,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158210GTSC-8401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82324【L1】7【L2】12最小5
15,429
16,972(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158219GTSC-8402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42326【L1】7【L2】12最小8
15,429
16,972(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158228GTSC-8403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82327.5【L1】7【L2】12最小10
18,760
20,636(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158237GTSC-8404R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/22531【L1】7【L2】12最小10
19,461
21,407(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158246GTSC-8021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158255GTSC-8022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/418.521【L1】7【L2】9.5最小5
9,643
10,607(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158271GTSC-8023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R3/82127.5【L1】7【L2】9.5最小5
12,536
13,790(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158280GTSC-8024R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/22331【L1】7【L2】9.5最小5
17,095
18,805(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158289GTSC-8031R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/82224【L1】7【L2】11最小5
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158298GTSC-8032R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】R1/42226【L1】7【L2】11最小8
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする