リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G)

リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(G) 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L2(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59156128 GTPC-8101G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,591
1,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156137 GTPC-8102G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,591
1,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156146 GTPC-8103G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,780
1,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156155 GTPC-8104G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小5
2,460
2,706 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156171 GTPC-8201G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,600
1,760 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156180 GTPC-8202G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小6
1,800
1,980 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156189 GTPC-8203G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小6
3,031
3,334 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156198 GTPC-8204G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小6
3,331
3,664 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156207 GTPC-8301G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
2,611
2,872 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156216 GTPC-8302G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 22 25 【L1】7【L2】11 最小6
2,611
2,872 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156225 GTPC-8303G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 24 30 【L1】7【L2】11 最小6
3,260
3,586 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156241 GTPC-8304G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 26 35 【L1】7【L2】11 最小8
3,571
3,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156250 GTPC-8401G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 23 25 【L1】7【L2】12 最小5
3,060
3,366 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156259 GTPC-8402G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 23 25 【L1】7【L2】12 最小6
3,060
3,366 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156268 GTPC-8403G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 25 30 【L1】7【L2】12 最小6
3,820
4,202 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156277 GTPC-8404G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 27 35 【L1】7【L2】12 最小10
4,171
4,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156286 GTPC-8021G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,591
1,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156295 GTPC-8022G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,591
1,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156311 GTPC-8023G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小5
1,780
1,958 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156320 GTPC-8024G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小5
2,460
2,706 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156329 GTPC-8031G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
2,611
2,872 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156338 GTPC-8032G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
2,611
2,872 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156347 GTPC-8033G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 24 30 【L1】7【L2】11 最小6
3,260
3,586 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156356 GTPC-8034G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 26 35 【L1】7【L2】11 最小8
3,571
3,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156365 GTPC-8041G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/8 28 30 【L1】8【L2】12.5 最小5
4,040
4,444 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156381 GTPC-8042G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/4 28 30 【L1】8【L2】12.5 最小6
4,040
4,444 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156390 GTPC-8043G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G3/8 28 30 【L1】8【L2】12.5 最小6
4,791
5,270 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156399 GTPC-8044G-BS 1個 【管用ねじ(B)】G1/2 30 35 【L1】8【L2】12.5 最小10
5,140
5,654 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59156408 GTPC-8101G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
13,939
15,333 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156417 GTPC-8102G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小5
13,939
15,333 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156426 GTPC-8103G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小5
15,604
17,164 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156435 GTPC-8104G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小5
21,565
23,722 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156451 GTPC-8201G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
14,026
15,429 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156460 GTPC-8202G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小6
15,779
17,357 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156469 GTPC-8203G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小6
26,562
29,218 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156478 GTPC-8204G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小6
29,192
32,111 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156487 GTPC-8301G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
22,881
25,169 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156496 GTPC-8302G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 22 25 【L1】7【L2】11 最小6
22,881
25,169 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156505 GTPC-8303G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G3/8 24 30 【L1】7【L2】11 最小6
28,578
31,436 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156521 GTPC-8304G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/2 26 35 【L1】7【L2】11 最小8
31,296
34,426 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156530 GTPC-8401G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 23 25 【L1】7【L2】12 最小5
26,825
29,508 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156539 GTPC-8402G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 23 25 【L1】7【L2】12 最小6
26,825
29,508 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156548 GTPC-8403G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G3/8 25 30 【L1】7【L2】12 最小6
33,487
36,836 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156557 GTPC-8404G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/2 27 35 【L1】7【L2】12 最小10
36,556
40,212 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156566 GTPC-8021G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 18.5 20 【L1】7【L2】9.5 最小5
13,939
15,333 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156575 GTPC-8022G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 21 25 【L1】7【L2】9.5 最小5
13,939
15,333 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156591 GTPC-8023G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G3/8 23 30 【L1】7【L2】9.5 最小5
15,604
17,164 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156600 GTPC-8024G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/2 25 35 【L1】7【L2】9.5 最小5
21,565
23,722 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156609 GTPC-8031G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/8 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
22,881
25,169 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156618 GTPC-8032G-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】G1/4 22 25 【L1】7【L2】11 最小5
22,881
25,169 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする