曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン

リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
対辺H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59153888GTC-3100-BS1個18.520【L1】7【L2】9.5最小514
1,071
1,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153897GTC-3200-BS1個18.520【L1】7【L2】9.5最小614
1,131
1,244(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153906GTC-3300-BS1個2222【L1】7【L2】11最小817
1,560
1,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153915GTC-3400-BS1個2323.5【L1】7【L2】12最小1017
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153931GTC-3020-BS1個18.520【L1】7【L2】9.5最小514
1,071
1,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153940GTC-3030-BS1個2222【L1】7【L2】11最小817
1,560
1,716(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153949GTC-3040-BS1個2828【L1】8【L2】12.5最小1019
1,980
2,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59153958GTC-3100-BS1袋(10個)18.520【L1】7【L2】9.5最小514
9,381
10,319(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153967GTC-3200-BS1袋(10個)18.520【L1】7【L2】9.5最小614
9,906
10,897(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153976GTC-3300-BS1袋(10個)2222【L1】7【L2】11最小817
13,675
15,043(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59153985GTC-3400-BS1袋(10個)2323.5【L1】7【L2】12最小1017
17,357
19,093(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154001GTC-3020-BS1袋(10個)18.520【L1】7【L2】9.5最小514
9,381
10,319(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154010GTC-3030-BS1袋(10個)2222【L1】7【L2】11最小817
13,675
15,043(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59154019GTC-3040-BS1袋(10個)2828【L1】8【L2】12.5最小1019
17,357
19,093(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする