リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc)

リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) 圧力計チーズユニオン(Rc) - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
差込深さ(mm)
穴径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59156688GTPC-8101R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,591
1,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156697GTPC-8102R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小5
1,591
1,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156706GTPC-8103R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小5
1,780
1,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156715GTPC-8104R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小5
2,460
2,706(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156731GTPC-8201R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,600
1,760(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156740GTPC-8202R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小6
1,800
1,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156749GTPC-8203R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小6
3,031
3,334(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156758GTPC-8204R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小6
3,331
3,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156767GTPC-8301R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/82225【L1】7【L2】11最小5
2,611
2,872(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156776GTPC-8302R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42225【L1】7【L2】11最小8
2,611
2,872(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156785GTPC-8303R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82430【L1】7【L2】11最小8
3,260
3,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156801GTPC-8304R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22635【L1】7【L2】11最小8
3,571
3,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156810GTPC-8401R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/82325【L1】7【L2】12最小8
3,060
3,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156819GTPC-8402R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42325【L1】7【L2】12最小10
3,060
3,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156828GTPC-8403R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82530【L1】7【L2】12最小10
3,820
4,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156837GTPC-8404R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22735【L1】7【L2】12最小10
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156846GTPC-8021R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
1,591
1,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156855GTPC-8022R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小5
1,591
1,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156871GTPC-8023R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小5
1,780
1,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156880GTPC-8024R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小5
2,460
2,706(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156889GTPC-8031R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/82225【L1】7【L2】11最小8
2,611
2,872(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156898GTPC-8032R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42225【L1】7【L2】11最小8
2,611
2,872(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156907GTPC-8033R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82430【L1】7【L2】11最小8
3,260
3,586(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156916GTPC-8034R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/22635【L1】7【L2】11最小8
3,571
3,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156925GTPC-8041R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/82830【L1】8【L2】12.5最小8
4,040
4,444(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156941GTPC-8042R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/42830【L1】8【L2】12.5最小10
4,040
4,444(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156950GTPC-8043R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc3/82830【L1】8【L2】12.5最小10
4,791
5,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156959GTPC-8044R-BS1個【管用ねじ(B)】Rc1/23035【L1】8【L2】12.5最小10
5,140
5,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
59156968GTPC-8101R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
13,939
15,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156977GTPC-8102R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小5
13,939
15,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156986GTPC-8103R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小5
15,604
17,164(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59156995GTPC-8104R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小5
21,565
23,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157011GTPC-8201R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
14,026
15,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157020GTPC-8202R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小6
15,779
17,357(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157029GTPC-8203R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小6
26,562
29,218(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157038GTPC-8204R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小6
29,192
32,111(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157047GTPC-8301R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/82225【L1】7【L2】11最小5
22,881
25,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157056GTPC-8302R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42225【L1】7【L2】11最小8
22,881
25,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157065GTPC-8303R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/82430【L1】7【L2】11最小8
28,578
31,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157081GTPC-8304R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/22635【L1】7【L2】11最小8
31,296
34,426(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157090GTPC-8401R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/82325【L1】7【L2】12最小8
26,825
29,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157099GTPC-8402R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42325【L1】7【L2】12最小10
26,825
29,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157108GTPC-8403R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/82530【L1】7【L2】12最小10
33,487
36,836(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157117GTPC-8404R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/22735【L1】7【L2】12最小10
36,556
40,212(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157126GTPC-8021R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/818.520【L1】7【L2】9.5最小5
13,939
15,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157135GTPC-8022R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42125【L1】7【L2】9.5最小5
13,939
15,333(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157151GTPC-8023R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc3/82330【L1】7【L2】9.5最小5
15,604
17,164(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157160GTPC-8024R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/22535【L1】7【L2】9.5最小5
21,565
23,722(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157169GTPC-8031R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/82225【L1】7【L2】11最小8
22,881
25,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59157178GTPC-8032R-BS1袋(10個)【管用ねじ(B)】Rc1/42225【L1】7【L2】11最小8
22,881
25,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする