曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) インサート

リング式銅管継手(計装用) インサート - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) インサート - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) インサート - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L2(mm)1
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
穴径d(Φmm)
適合銅管径
適合銅管外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59160091GIN-6M-BS1個15最小3【B】内径4mm【A】6
100
110(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160100GIN-8M-BS1個15最小5【B】内径6mm【A】8
112
123(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160109GIN-10M-BS1個15最小7【B】内径8mm【A】10
156
172(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160118GIN-12M-BS1個19最小9【B】内径10mm【A】12
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160127GIN-4T-BS1個15最小3.35【B】内径4.35mm【A】6.35
100
110(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160136GIN-6T-BS1個15最小6.53【B】内径7.53mm【A】9.53
156
172(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160145GIN-8T-BS1個19最小9.7【B】内径10.7mm【A】12.7
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
59160161GIN-6M-BS1袋(10個)15最小3【B】内径4mm【A】6
877
965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160170GIN-8M-BS1袋(10個)15最小5【B】内径6mm【A】8
974
1,071(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160179GIN-10M-BS1袋(10個)15最小7【B】内径8mm【A】10
1,364
1,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160188GIN-12M-BS1袋(10個)19最小9【B】内径10mm【A】12
1,558
1,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160197GIN-4T-BS1袋(10個)15最小3.35【B】内径4.35mm【A】6.35
877
965(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160206GIN-6T-BS1袋(10個)15最小6.53【B】内径7.53mm【A】9.53
1,364
1,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59160215GIN-8T-BS1袋(10個)19最小9.7【B】内径10.7mm【A】12.7
1,558
1,714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする