テープ連結リベット アルミ/鉄

テープ連結リベット アルミ/鉄 - ボーセイテープ連結リベット アルミ/鉄 - ボーセイテープ連結リベット アルミ/鉄 - ボーセイテープ連結リベット アルミ/鉄 - ボーセイテープ連結リベット アルミ/鉄 - ボーセイ

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】鉄
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164309ABS-41-OPT1箱(5000本)357-65513.25.40.5~1.66.4
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164318ABS-42-OPT1箱(5000本)357-65393.271.6~3.26.4
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164327ABS-43-OPT1箱(5000本)357-65573.28.63.2~4.86.4
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164336ABS-52-OPT1箱(4000本)357-654447.60.5~3.27.9
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164345ABS-53-OPT1箱(4000本)357-654949.23.2~4.87.9
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59164361ABS-54-OPT1箱(4000本)357-6554410.84.8~6.47.9
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする