曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇定格電圧(V)600許容電流(A)12使用温度(℃)最高:75、最低温度(固定):-40、最低温度(移動):-25材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム曲げ半径(mm)42以上絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.8導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.4導体抵抗(Ω/km)26.6内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591648782PNCT 4C-0.75 1M
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
591648872PNCT 4C-0.75 2M
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
591648962PNCT 4C-0.75 3M
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649052PNCT 4C-0.75 4M
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649212PNCT 4C-0.75 5M
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649302PNCT 4C-0.75 6M
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649392PNCT 4C-0.75 7M
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649482PNCT 4C-0.75 8M
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649572PNCT 4C-0.75 9M
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649662PNCT 4C-0.75 10M
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649752PNCT 4C-0.75 11M
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
591649912PNCT 4C-0.75 12M
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650002PNCT 4C-0.75 13M
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650092PNCT 4C-0.75 14M
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650182PNCT 4C-0.75 15M
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650272PNCT 4C-0.75 16M
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650362PNCT 4C-0.75 17M
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650452PNCT 4C-0.75 18M
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650612PNCT 4C-0.75 19M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650702PNCT 4C-0.75 20M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650792PNCT 4C-0.75 21M
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650882PNCT 4C-0.75 22M
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591650972PNCT 4C-0.75 23M
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651062PNCT 4C-0.75 24M
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651152PNCT 4C-0.75 25M
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651312PNCT 4C-0.75 26M
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651402PNCT 4C-0.75 27M
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651492PNCT 4C-0.75 28M
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651582PNCT 4C-0.75 29M
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651672PNCT 4C-0.75 30M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651762PNCT 4C-0.75 31M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591651852PNCT 4C-0.75 32M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652012PNCT 4C-0.75 33M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652102PNCT 4C-0.75 34M
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652192PNCT 4C-0.75 35M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652282PNCT 4C-0.75 36M
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652372PNCT 4C-0.75 37M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652462PNCT 4C-0.75 38M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652552PNCT 4C-0.75 39M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652712PNCT 4C-0.75 40M
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652802PNCT 4C-0.75 41M
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652892PNCT 4C-0.75 42M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
591652982PNCT 4C-0.75 43M
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653072PNCT 4C-0.75 44M
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653162PNCT 4C-0.75 45M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653252PNCT 4C-0.75 46M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653412PNCT 4C-0.75 47M
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653502PNCT 4C-0.75 48M
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653592PNCT 4C-0.75 49M
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
591653682PNCT 4C-0.75 50M
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする