曜日別特売

14インチ防水ポータブル地デジTV

14インチ防水ポータブル地デジTV - ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTV - ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTV - ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTV - ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTV - ダイアモンドヘッド

お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。
microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。
AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。

セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書質量(g)約1000(バッテリー含む)消費電力(W)18(待機時1)電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36機能EPG番組録画ガイド(日):8充電時間(時間)約5スピーカー2W+2W液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXTTVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)防水IPX7(リモコンはIPX6)駆動時間(時間)約2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164860OT-WPT14AK
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする