充電式電動ミル

充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)充電式電動ミル - コイズミ(小泉成器)

・USB充電式の電動ミル
・マグネット付き土台付属
・錆びない丈夫なセラミック刃
・内容物が見えるキャビン
・粗さ調節可能

仕様電池持続時間:約60分付属品台座、掃除用ブラシ、USBケーブル幅(mm)37質量(kg)0.16高さ(mm)138奥行(mm)37電源充電式充電時間約90分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166208KPM0200S
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする