床下配管用 排水勾配器

床下配管用 排水勾配器 - アカツキ製作所(KOD)

水平と勾配1台で2役!!
水平・垂直 45°気泡管

材質本体:アルミ / ABS樹脂、気泡菅:アクリル樹脂仕様※校正証明書発行可能寸法(mm)175質量(kg)148気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°、精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内入数10内容量1個
注意
※測定は必ず測定面に当ててご使用下さい。本品の上面・側面・端面では正確な測定はできません。
※測定面に落下等による打痕やセメントやゴミ等の付着がないかご確認の上ご使用下さい。
※気泡管は出荷時には調整固定されています。調整可能ですが、むやみに精度補正機構に触れないで下さい。
※規模の大きな工事等には全体を管理するために、丁張・水糸等の「やりかた」を行い光学測定器等の併用が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59165885GL-50175
5,000
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
59165901GL-100175
5,000
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする