”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) - TRUSCO

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
見やすいバッテリー残量計付です。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150均等荷重(kg)400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※重量物ですのでご注意ください。
※日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全高(mm)
フォーク高さ(mm)
上昇時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59164729BEN-D400W-22STW659-27432120265780~2200(無負荷時)7、(全負荷時)15
1,136,933
859,800
945,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59164738BEN-D400W-28STW659-27442723325780~2800(無負荷時)9、(全負荷時)19
1,171,066
879,800
967,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする